Eriks
FAG

FAG 2206-K-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:11668872
  • Fabricant:4012801477895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,99 €/ Unitéhors TVA

60,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse limite
7100 rpm
Alternatives

42,88 €/ Unitéhors TVA

51,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026