42,88 €/ Unitéhors TVA
51,88 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
49,99 €/ Unitéhors TVA
60,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026