Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 208-2RF/HV

  • ERIKS:23771958
  • Fabricant:7316571055121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

202,10 €/ Unitéhors TVA

244,54 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR..2RF/HV
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
19 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
0.56 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Alternatives

214,52 €/ Unitéhors TVA

259,57 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026