Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 208-2LPW/SS

  • ERIKS:13501430
  • Fabricant:7316577848574
Image 1
Ajouter à la liste

214,52 €/ Unitéhors TVA

259,57 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2LPW/SS
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
27.7 kN
Charge statique
19 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage