Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 207-2RF/HV

  • ERIKS:23771951
  • Fabricant:7316571068312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

169,01 €/ Unitéhors TVA

204,50 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR..2RF/HV
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42.9 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
0.42 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Alternatives

176,70 €/ Unitéhors TVA

213,81 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026