176,70 €/ Unitéhors TVA
213,81 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2LPW/SS |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 21.6 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |