Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip Acier Ouvert 6208 N/C3

  • ERIKS:23758412
  • Fabricant:7316570527186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt. Sans segment d'arrêt.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

29,80 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.347 kg
Alternatives

17,81 €/ Unitéhors TVA

21,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026