Eriks
FAG

FAG 6208-C-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243319
  • Fabricant:4047643293938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

17,81 €/ Unitéhors TVA

21,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

29,80 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026