Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6202

  • ERIKS:23771824
  • Fabricant:7316571009674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

28,94 €/ Unitéhors TVA

35,02 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.6 kN
Vitesse de référence
48000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Poids
0.04 kg
Alternatives

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026