Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert S6202-HLC

  • ERIKS:12624484
  • Fabricant:4012802228069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Alternatives

28,94 €/ Unitéhors TVA

35,02 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026