43,18 €/ Unitéhors TVA
52,25 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6310 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 62.4 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 1.04 kg |
Poids | 2.29 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
52,31 €/ Unitéhors TVA
63,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026