52,31 €/ Unitéhors TVA
63,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 68 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 8400 rpm |
Limite de fatigue | 2.65 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.077 kg |
Poids | 2.374 lb |
da_min | 61 mm |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
D1 | 92.1 mm |
d1 | 68.64 mm |
D2 | 95.22 mm |
d2 | 66.74 mm |
Da_max | 99 mm |
ra | 2 mm |