Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6309-2Z/C3

  • ERIKS:11606833
  • Fabricant:7316574063529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une cage non métallique et de protections intégrées des deux côtés pour une protection accrue. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il fonctionne avec une faible friction et des niveaux de bruit optimisés. Le roulement supporte des vitesses de rotation élevées et est fabriqué en acier pour roulements afin d'assurer des performances robustes. Les besoins de maintenance sont réduits grâce à une étanchéité efficace et une lubrification à la graisse.

Caractéristiques
  • La cage non métallique réduit le poids et permet des vitesses de rotation plus élevées pour les applications exigeantes
  • Des protections intégrées des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • Optimisé pour une faible friction afin de minimiser les pertes d'énergie et de soutenir le fonctionnement efficace des machines
  • La construction en acier pour roulements garantit l'intégrité structurelle sous des conditions de forte charge et de grande vitesse
  • La lubrification par graisse assure des performances constantes et réduit la nécessité d’un entretien fréquent
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques en utilisation industrielle continue
  • Compatible avec les convoyeurs à grande vitesse nécessitant de faibles vibrations
  • Utilisé avec des pompes fonctionnant dans des environnements contenant des contaminants aéroportés
Ajouter à la liste

32,51 €/ Unitéhors TVA

39,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.809 kg
Poids
1.78 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
Alternatives

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026