Eriks
FAG

FAG 6309-C-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243374
  • Fabricant:4054369499865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
9100 rpm
Limite de fatigue
2.19 kN
Vitesse limite
8900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.836 kg
Poids
1.843 lb
da_min
54 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D1
83.6 mm
d1
62.25 mm
D2
86.37 mm
d2
60.33 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm