Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6306-2Z/C3

  • ERIKS:11606831
  • Fabricant:7316574225217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a non-metallic cage and bearing steel construction. It is designed with shields on both sides for effective sealing supporting high rotational speeds up to 22000 r/min. The product accommodates radial and axial loads in both directions facilitating versatile mounting and extended service intervals. With a robust build and optimised low friction it is suitable for demanding industrial environments. Features
  • Non-metallic cage minimises friction and enables higher operational speeds
  • Shield on both sides protects from contaminants and retains lubrication for longer service life
  • C3 radial internal clearance accommodates thermal expansion for stable running in variable conditions
  • Bearing steel material provides high strength and durability under continuous loads
  • Grease lubrication reduces maintenance requirements and supports smooth operation
Application & Usage
  • Used with industrial electric motors requiring low vibration and high speed
  • Ideal for conveyor systems operating in dusty or contaminated environments
  • Compatible with HVAC units demanding reliable
  • low-maintenance performance
Ajouter à la liste

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.346 kg
Poids
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatives

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026