Eriks
FAG

FAG 6306-C-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243355
  • Fabricant:4047643293419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
33.5 kN
Charge statique
16.2 kN
Vitesse de référence
11500 rpm
Limite de fatigue
1.12 kN
Vitesse limite
12800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.337 kg
Poids
0.743 lb
da_min
37 mm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
D1
60.3 mm
d1
43.8 mm
D2
63.28 mm
d2
41.44 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm
Alternatives

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026