20,52 €/ Unitéhors TVA
24,83 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6209 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.413 kg |
Poids | 0.91 lb |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
25,07 €/ Unitéhors TVA
30,33 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026