Eriks
FAG

FAG 6209-C-2Z-C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243324
  • Fabricant:4054364218997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
20.3 kN
Vitesse de référence
9900 rpm
Limite de fatigue
1.4 kN
Vitesse limite
10800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.41 kg
Poids
0.904 lb