16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6208 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 18.6 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.36 kg |
Poids | 0.79 lb |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
20,49 €/ Unitéhors TVA
24,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026