20,49 €/ Unitéhors TVA
24,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 17.8 kN |
Vitesse de référence | 10500 rpm |
Limite de fatigue | 1.23 kN |
Vitesse limite | 11600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.365 kg |
Poids | 0.805 lb |