Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6206-2Z/C3

  • ERIKS:13199628
  • Fabricant:7316574238316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features non-contact shields on both sides optimised for low friction and noise. It accommodates both radial and axial loads in either direction and is suitable for high rotational speeds. The integral shield design helps retain lubricant while preventing contamination supporting prolonged service life. The bearing is constructed with bearing steel for durability and is pre-lubricated with grease. Features
  • Non-metallic cage minimises friction reducing heat generation during high-speed operation
  • Shield on both sides prevents ingress of contaminants extending bearing lifespan
  • C3 internal clearance supports high speeds and compensates for thermal expansion
  • Pre-lubricated with grease enabling easier installation and reduced maintenance requirements
  • Robust bearing steel construction provides resistance to wear for demanding environments
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring extended service intervals
  • Ideal for conveyors operating at elevated rotational speeds
  • Compatible with industrial pumps exposed to moderate contamination
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.18 kg
Poids
0.4 lb
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
Alternatives

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026