11,75 €/ Unitéhors TVA
14,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Vitesse de référence | 13400 rpm |
Limite de fatigue | 0.77 kN |
Vitesse limite | 15100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.192 kg |
Poids | 0.423 lb |
da_min | 35.6 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D1 | 52.67 mm |
d1 | 39.33 mm |
D2 | 54.91 mm |
d2 | 37.72 mm |
Da_max | 56.4 mm |
ra | 1 mm |
9,90 €/ Unitéhors TVA
11,98 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026