4,46 €/ Unitéhors TVA
5,40 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6201 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.89 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.0371 kg |
Poids | 0.082 lb |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026