Eriks
FAG

FAG 6201-C-2Z-C3E, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832747
  • Fabricant:4012802363920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
8 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
24600 rpm
Limite de fatigue
0.213 kN
Vitesse limite
31500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.036 kg
Poids
0.079 lb
da_min
16.2 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
D1
26 mm
d1
18.31 mm
D2
27.92 mm
d2
17.34 mm
Da_max
27.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026