Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes E2.6000-2Z/C3

  • ERIKS:23764556
  • Fabricant:7316574220793
Image 1
Overview This deep groove ball bearing features shields on both sides for effective sealing and lubricant retention. Its non-metallic cage and bearing steel construction support high rotational speeds. The bearing accommodates radial and axial loads in both directions. Optimised for low friction and vibration it is suitable for applications requiring minimal maintenance. Features
  • Non-metallic cage minimises friction and supports high rotational speeds for efficient operation
  • Seals on both sides protect against contamination extending service life in demanding environments
  • C3 internal clearance enables reliable performance under varying operational loads and temperatures
  • Grease lubrication ensures consistent performance with reduced need for relubrication
  • Robust bearing steel construction withstands heavy loads enhancing operational safety
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high speed and quiet operation
  • Ideal for conveyor systems needing low maintenance and reliable load handling
  • Compatible with pumps and compressors where contamination protection is critical
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6000
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.62 kN
Charge statique
1.93 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Vitesse limite
36000 rpm
Poids
0.0191 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
Alternatives

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026