5,46 €/ Unitéhors TVA
6,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.136 kN |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.018 kg |
Poids | 0.04 lb |
da_min | 12 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D1 | 21.34 mm |
d1 | 14.66 mm |
D2 | 23.09 mm |
d2 | 13.69 mm |
Da_max | 24 mm |
ra | 0.3 mm |
4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026