377,57 €/ Unitéhors TVA
456,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 632 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Limite de fatigue | 4.75 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 7.17 kg |
Poids | 15.8 lb |
da_min | 114 mm |
da_max | 135.9 mm |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |
d1 | 135.85 mm |
D2 | 183.8 mm |
Da_max | 201 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
422,99 €/ Unitéhors TVA
511,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026