Eriks
FAG

FAG 6320-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667671
  • Fabricant:4012801205931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

422,99 €/ Unitéhors TVA

511,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
177 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Limite de fatigue
7.4 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.35 kg
Poids
16.204 lb
Alternatives

377,57 €/ Unitéhors TVA

456,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026