Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6318-2Z/C3

  • ERIKS:23759133
  • Fabricant:7316576619731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un flasque des deux côtés pour renforcer la durabilité et la durée de vie opérationnelle. Sa construction robuste en acier à roulement supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée sans contact retient la graisse et empêche la contamination. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse avec un minimum de frottement, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et augmentent la fiabilité opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements supporte de lourdes charges et assure la durabilité structurelle en utilisation
  • L’étanchéité intégrale sans contact conserve la lubrification et réduit ainsi la fréquence de maintenance pour les utilisateurs
  • Optimisé pour des vitesses de rotation élevées afin de soutenir un fonctionnement efficace des machines dans l'industrie
  • Une conception simple et robuste permet un montage facile et réduit les temps d'arrêt lors de l'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des performances à grande vitesse soutenues
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des charges radiales et axiales
  • Compatible avec des ensembles mécaniques nécessitant une friction réduite et de longs intervalles d’entretien
Ajouter à la liste

253,89 €/ Unitéhors TVA

307,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
5.04 kg
Poids
11.1 lb
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
Alternatives

284,09 €/ Unitéhors TVA

343,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026