Eriks
FAG

FAG 6318-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833078
  • Fabricant:4012801205863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

284,09 €/ Unitéhors TVA

343,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Limite de fatigue
5.9 kN
Vitesse limite
4150 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.4 kg
Poids
11.905 lb
da_min
104 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
D1
157.18 mm
d1
123.3 mm
D2
160.74 mm
Da_max
176 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

253,89 €/ Unitéhors TVA

307,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026