Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6318-2Z

  • ERIKS:23759132
  • Fabricant:7316577067036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de protections des deux côtés pour une protection fiable. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa construction robuste minimise les frottements et les vibrations, ce qui prolonge la durée de vie. Il convient aux applications nécessitant un entretien réduit et des performances constantes.

Caractéristiques
  • La conception de l’écran intégré retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et une consommation d'énergie réduite
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une utilisation polyvalente
  • L’acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance pour un fonctionnement fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements avec un accès limité à la maintenance
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant des solutions de roulements robustes et fiables
Ajouter à la liste

253,89 €/ Unitéhors TVA

307,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Limite de fatigue
3.8 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
5.04 kg
Poids
11.1 lb
da_min
104 mm
da_max
120.9 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
d1
121.15 mm
D2
163.9 mm
Da_max
176 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

284,09 €/ Unitéhors TVA

343,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026