284,09 €/ Unitéhors TVA
343,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 142 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Limite de fatigue | 5.9 kN |
Vitesse limite | 4150 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 5.4 kg |
Poids | 11.905 lb |
253,89 €/ Unitéhors TVA
307,21 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026