Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6318-2RS1

  • ERIKS:23759130
  • Fabricant:7316577654618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente, optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée protège le roulement en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Le roulement est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il nécessite peu d’entretien et son montage est simple, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination pour des intervalles de maintenance plus longs
  • Une conception optimisée permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement silencieux pour les équipements critiques
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales afin d’accroître la polyvalence dans la conception des applications
  • La construction de la cage en tôle garantit la durabilité et des performances fiables sous charge
  • L’acier pour roulements offre une grande résistance et une résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible vibration et une capacité à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs industriels et les pompes fonctionnant en régime de charge continue
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et une étanchéité robuste
Ajouter à la liste

287,01 €/ Unitéhors TVA

347,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Limite de fatigue
3.8 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
4.99 kg
Poids
11 lb
da_min
104 mm
da_max
120.9 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
d1
121.15 mm
D2
163.9 mm
Da_max
176 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

321,53 €/ Unitéhors TVA

389,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026