Eriks
FAG

FAG 6318-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624439
  • Fabricant:4026677050250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

321,53 €/ Unitéhors TVA

389,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
102 kN
Limite de fatigue
5.9 kN
Vitesse limite
2170 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.5 kg
Poids
12.125 lb
da_min
104 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
D1
157.18 mm
d1
123.3 mm
D2
160.74 mm
Da_max
176 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

287,01 €/ Unitéhors TVA

347,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026