Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6317-2Z/C3

  • ERIKS:23759121
  • Fabricant:7316576619687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées contre les contaminants. Sa conception robuste à faible frottement supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. Il est fabriqué en acier pour roulements et utilise une lubrification à la graisse afin de réduire les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Un fonctionnement à faible friction permet des performances à grande vitesse constantes dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance en retenant le lubrifiant à l'intérieur du roulement
  • La construction en acier pour roulements offre une grande durabilité et une capacité de charge fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des vitesses de rotation élevées et constantes
  • Compatible avec les pompes et compresseurs fonctionnant sous charges combinées
Ajouter à la liste

209,08 €/ Unitéhors TVA

252,99 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
4.3 kg
Poids
9.48 lb
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
Alternatives

234,11 €/ Unitéhors TVA

283,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026