234,11 €/ Unitéhors TVA
283,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 97 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Limite de fatigue | 6 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.36 kg |
Poids | 9.612 lb |
da_min | 99 mm |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
D1 | 151.58 mm |
d1 | 114 mm |
D2 | 154.9 mm |
Da_max | 166 mm |
ra | 2.5 mm |
209,08 €/ Unitéhors TVA
252,99 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026