209,08 €/ Unitéhors TVA
252,99 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 96.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 3.55 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 4.3 kg |
Poids | 9.47 lb |
da_min | 99 mm |
da_max | 114.9 mm |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
d1 | 114.55 mm |
D2 | 155.4 mm |
Da_max | 166 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
234,11 €/ Unitéhors TVA
283,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026