234,11 €/ Unitéhors TVA
283,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 97 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Limite de fatigue | 6 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.36 kg |
Poids | 9.612 lb |
209,08 €/ Unitéhors TVA
252,99 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026