Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6316-2Z/C3

  • ERIKS:23759109
  • Fabricant:7316576619649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une protection accrue. Il est optimisé pour des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et des vibrations réduites. Le roulement convient à la prise en charge de charges radiales et axiales dans les deux sens. Les flasques intégrés sans contact permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Sa construction robuste et ses faibles besoins d’entretien le rendent adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent la graisse et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées avec une génération de chaleur réduite
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • La cage en tôle offre un support robuste aux éléments roulants sous fortes charges
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et durabilité dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de longs intervalles d’entretien
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les opérations industrielles en continu
  • Compatible avec les pompes fonctionnant sous des conditions de charge variables
Ajouter à la liste

174,69 €/ Unitéhors TVA

211,37 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
3.68 kg
Poids
8.12 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
Alternatives

192,78 €/ Unitéhors TVA

233,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026