192,78 €/ Unitéhors TVA
233,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 87 kN |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
Limite de fatigue | 5.4 kN |
Vitesse limite | 4550 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.75 kg |
Poids | 8.267 lb |
da_min | 92 mm |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
D1 | 141.92 mm |
d1 | 108.2 mm |
D2 | 145.48 mm |
Da_max | 158 mm |
ra | 2.1 mm |
174,69 €/ Unitéhors TVA
211,37 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026