Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6316-2RS1/C3

  • ERIKS:23759107
  • Fabricant:7316577099266
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints d’étanchéité intégrés. Il est optimisé pour une faible friction et de faibles vibrations, supportant à la fois les charges radiales et axiales. Le roulement fonctionne à des vitesses de rotation élevées et nécessite un entretien minimal. L’étanchéité prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégré retiennent la graisse et bloquent les contaminants
  • prolongation de la durée de vie opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements assure robustesse et performance constante dans des environnements exigeants
  • Le jeu C3 tient compte de la dilatation thermique
  • réduction du risque de Ausfall unter schweren Lasten
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse avec une consommation d'énergie réduite
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible bruit
  • Idéal pour les pompes industrielles exposées à la poussière et à l’humidité
  • Compatible avec les systèmes de convoyage dans des environnements à fonctionnement continu
Ajouter à la liste

191,76 €/ Unitéhors TVA

232,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
3.64 kg
Poids
8.02 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
Alternatives

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026