Eriks
FAG

FAG 6316-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833070
  • Fabricant:4012801280846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
87 kN
Limite de fatigue
5.4 kN
Vitesse limite
2470 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.79 kg
Poids
8.356 lb
da_min
92 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
D1
141.92 mm
d1
108.2 mm
D2
145.48 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

191,76 €/ Unitéhors TVA

232,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026