Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6315-2Z/C3

  • ERIKS:23759094
  • Fabricant:7316576619595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec blindage, optimisée pour un faible frottement et des vitesses de rotation élevées. Sa configuration robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les blindages intégrés empêchent la pénétration de contaminants tout en retenant le lubrifiant, ce qui favorise une longue durée de vie. Les dimensions et les jeux du roulement facilitent le montage et permettent une utilisation polyvalente dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Les protections des deux côtés prolongent la durée de vie en empêchant la pénétration de contaminants et en retenant la graisse
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin d’améliorer la performance et la fiabilité des équipements
  • Le jeu C3 assure un fonctionnement à grande vitesse et une stabilité thermique lors d’une utilisation exigeante
  • La cage en tôle assure un guidage sécurisé des billes et contribue à la longévité opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure sous fortes charges
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à faible friction
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de production où les intervalles de maintenance sont prolongés
  • Compatible avec les pompes traitant à la fois des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

148,52 €/ Unitéhors TVA

179,71 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.09 kg
Poids
6.81 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
Alternatives

164,67 €/ Unitéhors TVA

199,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026