Eriks
FAG

FAG 6315-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833067
  • Fabricant:4012801205702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

164,67 €/ Unitéhors TVA

199,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Limite de fatigue
4.85 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.2 kg
Poids
7.055 lb
da_min
87 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
D1
133.34 mm
d1
101.4 mm
D2
137.22 mm
Da_max
148 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

148,52 €/ Unitéhors TVA

179,71 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026