148,52 €/ Unitéhors TVA
179,71 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 76.5 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Limite de fatigue | 3 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 3.1 kg |
Poids | 6.84 lb |
da_min | 87 mm |
da_max | 100.9 mm |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 138.4 mm |
Da_max | 148 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
164,67 €/ Unitéhors TVA
199,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026