164,67 €/ Unitéhors TVA
199,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 77 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Limite de fatigue | 4.85 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.2 kg |
Poids | 7.055 lb |
148,52 €/ Unitéhors TVA
179,71 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026