165,79 €/ Unitéhors TVA
200,61 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 76.5 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 3.08 kg |
Poids | 6.78 lb |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
185,75 €/ Unitéhors TVA
224,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026