Eriks
FAG

FAG 6315-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833066
  • Fabricant:4012801280655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

185,75 €/ Unitéhors TVA

224,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Limite de fatigue
4.85 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.18 kg
Poids
7.011 lb
da_min
87 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
D1
133.34 mm
d1
101.4 mm
D2
137.22 mm
Da_max
148 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

165,79 €/ Unitéhors TVA

200,61 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026