Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6314-2RS1/C3

  • ERIKS:23759078
  • Fabricant:7316576619540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec un joint intégré pour une durée de vie prolongée. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements exigeants. Grâce à une faible friction et une capacité à grande vitesse, il est optimisé pour réduire le bruit et les vibrations. L'utilisation d'acier pour roulements et d'une cage en tôle garantit la durabilité et la fiabilité en fonctionnement.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour accroître la longévité du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et réduit la consommation d'énergie
  • Prend en charge les charges radiales et axiales afin de maximiser la flexibilité d’application
  • La construction de cages en tôle offre robustesse et stabilité opérationnelle
  • Le jeu C3 permet de compenser de légers désalignements et la dilatation thermique pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable et silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences élevées en matière de vitesse et de charge
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans des environnements de fonctionnement difficiles
Ajouter à la liste

133,57 €/ Unitéhors TVA

161,62 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
2.56 kg
Poids
5.65 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
Alternatives

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026