Eriks
FAG

FAG 6314-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833061
  • Fabricant:4012801205597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
69 kN
Limite de fatigue
4.6 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.64 kg
Poids
5.82 lb
da_min
82 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
D1
126.34 mm
d1
94.75 mm
D2
130.18 mm
Da_max
138 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

133,57 €/ Unitéhors TVA

161,62 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026